Ruland Mfg Ost12-4-a | Khớp Nối Oldham Bộ Vít Khoan 1/4 In | 2h sáng6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Khớp nối Bộ vít Oldham Mũi khoan 1/4 In | AB8ZRP 2AMV6

RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Khớp nối Oldham Bộ vít lỗ khoan 1/4 trong

Trong kho
Khoản mục: AB8ZRP phần: OST12-4-ATham chiếu chéo: 2AMV6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€28.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.1 / 4 "
Dia chi.0.75 "
Kết thúcanodized nhôm
Đường kính trung tâm.3 / 4 "
Chiều dài qua lỗ khoan0.3 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc0.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 004
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.0.75 "
Chiều dài tổng thể0.875 "
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Phong cáchVít đặt Oldham

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước vítĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanTối đa Trục lệch trục (In.)Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
RULAND MANUFACTURING OST12-3-A Khớp nối Oldham Đặt vít Bore 3/16 In | AB8ZRL 2AMV3 OST12-3-A0.875 "3 / 16 "0.75 "M3mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€27.13
RULAND MANUFACTURING OST12-5-A Khớp nối Bộ vít Oldham khoan 5/16 In | AB8ZRT 2AMV9 OST12-5-A0.875 "5 / 16 "0.75 "M3mm3 / 4 "0.3 "+/-. 0040.008€27.13
RULAND MANUFACTURING OST16-4-A Khớp nối Oldham Đặt vít có lỗ 1/4 In | AB8ZRW 2AMW3 OST16-4-A1.125 "1 / 4 "1"M4mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-5-A Khớp nối Bộ vít Oldham khoan 5/16 In | AB8ZRZ 2AMW6 OST16-5-A1.125 "5 / 16 "1"M4mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-6-A Khớp nối Oldham Bộ vít 3/8 In | AB8ZTB 2AMW8 OST16-6-A1.125 "3 / 8 "1"M4mm1"0.39 "+/-. 0040.008€33.36
RULAND MANUFACTURING OST16-8-A Khớp nối Oldham Set Vít 1/2 In | AB8ZTF 2AMX3 OST16-8-A1.125 "1 / 2 "1"M4mm1"0.39 "+/-. 0040.008€31.50
RULAND MANUFACTURING OST8-2-A Khớp nối Oldham Bộ vít 1/8 In | AB8ZTH 2AMX5 OST8-2-A0.625 "1 / 8 "0.5 "M3mm1 / 2 "0.222 "+/-. 0020.004€23.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING OST12-4-A Khớp nối Oldham Bộ vít lỗ khoan 1/4 trong
€28.73 /đơn vị