vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 5/16 In | AB8ZPX 2AMP3

RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Khớp nối Kẹp Oldham Bore 5/16 In

Trong kho
Khoản mục: AB8ZPX phần: OCT21-5-ATham chiếu chéo: 2AMP3
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
€63.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.5 / 16 "
Dia chi.1.313 "
Kết thúcanodized nhôm
Đường kính trung tâm.1.313 "
Chiều dài qua lỗ khoan0.59 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc0.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/-. 006
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM4500
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225
Bên ngoài Dia.1.313 "
Chiều dài tổng thể1.875 "
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp Oldham

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Kích thước vítĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanTối đa Trục lệch trục (In.)Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Giá cả
RULAND MANUFACTURING OCT12-3-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 3/16 In | AB8ZPF 2AML6 THÁNG 12-3-A1"3 / 16 "0.75 "M2.5mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT12-4-A Khớp nối Oldham Kẹp khoan 1/4 In | AB8ZPJ 2AML9 THÁNG 12-4-A1"1 / 4 "0.75 "M2.5mm3 / 4 "0.38 "+/-. 0040.008€31.37
RULAND MANUFACTURING OCT16-6-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZPM 2AMN3 THÁNG 16-6-A1.25 "3 / 8 "1"M3mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULAND MANUFACTURING OCT16-8-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZPQ 2AMN6 THÁNG 16-8-A1.25 "1 / 2 "1"M3mm1"0.467 "+/-. 0040.008€42.87
RULAND MANUFACTURING OCT21-10-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZPU 2AMN9 THÁNG 21-10-A1.875 "5 / 8 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND MANUFACTURING OCT21-6-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZQA 2AMP6 THÁNG 21-6-A1.875 "3 / 8 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22
RULAND MANUFACTURING OCT21-8-A Khớp nối Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZQD 2AMP9 THÁNG 21-8-A1.875 "1 / 2 "1.313 "M3mm1.313 "0.59 "+/-. 0060.008€63.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCT21-5-A Khớp nối Kẹp Oldham Bore 5/16 In
€63.22 /đơn vị