Ruland Mfg Mws20-6-5-ss | Khớp Nối Bộ 4 Vít 6mm X 5mm | 30uy74 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Khớp nối 4 chùm Vít 6mm x 5mm | AF9VFE 30UY74

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Khớp nối 4 chùm Vít 6mm x 5mm

Trong kho
Khoản mục: AF9VFE phần: MWS20-6-5-SSTham chiếu chéo: 30UY74
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
€191.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.6 mm x mm 5
Dia chi.30mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan9.34mm
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.005
Tối đa Chán6
Tối đa Chán6 mm
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)350 Degrees
Min. Chán5 mm
Bên ngoài Dia.20 mm
Chiều dài tổng thể20mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Vị trí Setscrew2 (120 độ)
Kích thước máyMWS20
Phong cáchVít đặt 4 tia
Mô-men xoắn15 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.146

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Khớp nối 4 chùm Vít 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY53 MWS15-3-3-A225 Degrees3 mm x mm 320mm3 mm15mm20mmM3mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Khớp nối 4 chùm Vít 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY54 MWS15-3-3-SS350 Degrees3 mm x mm 320mm3 mm15mm20mmM3mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A Khớp nối 4 chùm Vít 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-A225 Degrees4 mm x mm 320mm3 mm15mm20mmM3mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Khớp nối 4 chùm Vít 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY56 MWS15-4-3-SS350 Degrees4 mm x mm 325mm3 mm15mm20mmM3mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Khớp nối 4 chùm Vít 4mm x 4mm | AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-A225 Degrees4 mm x mm 425mm4mm15mm20mmM3mmMWS15€69.09
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Khớp nối 4 chùm Vít 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY58 MWS15-4-4-SS350 Degrees4 mm x mm 425mm4mm15mm20mmM3mmMWS15€173.16
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Khớp nối 4 chùm Vít 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY59 MWS15-5-3-A225 Degrees5 mm x mm 325mm3 mm15mm20mmM3mmMWS15€69.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MWS20-6-5-SS Khớp nối 4 chùm Vít 6mm x 5mm
€191.55 /đơn vị