vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MJSC25-10-A Jaw Khớp nối Trung tâm 10mm Nhôm | AF9TZW 30UR34

RULAND MANUFACTURING Khớp nối hàm MJSC25-10-A Nhôm 10mm

Trong kho
Khoản mục: AF9TZW phần: MJSC25-10-ATham chiếu chéo: 30UR34
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
€64.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính lỗ khoan.10mm
Bàn phím
Kích thước rãnh then3 mm x mm 1.4
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể11.9mm
Kích thước máyMJSC25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Kích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING MJSC25-12-A Jaw Khớp nối Trung tâm 12mm Nhôm | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 mm x mm 1.825.4mm11.9mmMJSC25€64.82
RULAND MANUFACTURING Trung tâm khớp nối hàm MJSC25-8-A Nhôm 8mm | AF9TZY 30UR36 MJSC25-8-A8mm2 mm x mm 125.4mm11.9mmMJSC25€66.28
RULAND MANUFACTURING Trung tâm khớp nối hàm MJSC33-10-A Nhôm 10mm | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 mm x mm 1.433.3mm15mmMJSC33€88.86
RULAND MANUFACTURING MJSC33-12-A Jaw Khớp nối Trung tâm 12mm Nhôm | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 mm x mm 1.833.3mm15mmMJSC33€88.86
RULAND MANUFACTURING MJSC33-14-A Jaw Khớp nối Trung tâm 14mm Nhôm | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 mm x mm 2.333.3mm15mmMJSC33€81.17
RULAND MANUFACTURING Trung tâm khớp nối hàm MJSC33-15-A Nhôm 15mm | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 mm x mm 2.333.3mm15mmMJSC33€88.59
RULAND MANUFACTURING MJSC33-16-A Jaw Khớp nối Trung tâm 16mm Nhôm | AF9UAD 30UR41 MJSC33-16-A16mm5 mm x mm 2.333.3mm15mmMJSC33€88.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối hàm MJSC25-10-A Nhôm 10mm
€64.82 /đơn vị