Ruland Mfg Mjcc57-16-a | Trung tâm khớp nối hàm Đường kính lỗ khoan 16 Mm Kích thước Mjcc57 | 3 giờ 6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Khớp nối trục Hub Đường kính lỗ khoan 16 Mm Kích thước Mjcc57 | AC9NNA 3HRD6

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Khớp nối trục Hub Đường kính lỗ khoan 16 Mm Kích thước Mjcc57

Trong kho
Khoản mục: AC9NNA phần: MJCC57-16-ATham chiếu chéo: 3HRD6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€236.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Đường kính lỗ khoan.16mm
Bàn phímKhông
Kích thước rãnh then5 mm x mm 2.3
Vật chấtNhôm
Bên ngoài Dia.2.25 "
Chiều dài tổng thể80mm
Kích thước máyMJCC57
UPC634529116319

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Bàn phímKích thước rãnh thenBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING MJCC25-10-A Khớp nối hàm Hub Đường kính lỗ khoan 10 Mm Kích thước Mjcc25 | AC9NMT 3HRC8 MJCC25-10-A10mmKhông3 mm x mm 1.41"35.3mmMJCC25€67.70
RULAND MANUFACTURING MJCC25-12-A Khớp nối trục Hub Đường kính lỗ khoan 12 Mm Kích thước Mjcc25 | AC9NMU 3HRC9 MJCC25-12-A12mmKhông4 mm x mm 1.81"35.3mmMJCC25€70.64
RULAND MANUFACTURING MJCC41-10-A Khớp nối trục Hub Đường kính lỗ khoan 10 Mm Kích thước Mjcc41 | AC9NMV 3HRD1 MJCC41-10-A10mmKhông3 mm x mm 1.41.625 "53mmMJCC41€116.88
RULAND MANUFACTURING MJCC41-12-A Khớp nối hàm Hub Đường kính lỗ khoan 12 Mm Kích thước Mjcc41 | AC9NMW 3HRD2 MJCC41-12-A12mmKhông4 mm x mm 1.81.625 "53mmMJCC41€121.01
RULAND MANUFACTURING MJCC41-14-A Khớp nối hàm Hub Đường kính lỗ khoan 14 Mm Kích thước Mjcc41 | AC9NMX 3HRD3 MJCC41-14-A14mmKhông5 mm x mm 2.31.625 "53mmMJCC41€119.98
RULAND MANUFACTURING MJCC41-16-A Khớp nối hàm Hub Đường kính lỗ khoan 16 Mm Kích thước Mjcc41 | AC9NMY 3HRD4 MJCC41-16-A16mmKhông5 mm x mm 2.31.625 "53mmMJCC41€116.88
RULAND MANUFACTURING MJCC41-20-A Khớp nối hàm Hub Đường kính lỗ khoan 20 Mm Kích thước Mjcc41 | AC9NMZ 3HRD5 MJCC41-20-A20mmKhông6 mm x mm 2.81.625 "53mmMJCC41€123.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJCC57-16-A Khớp nối trục Hub Đường kính lỗ khoan 16 Mm Kích thước Mjcc57
€236.30 /đơn vị