RULAND MANUFACTURING MJCC Series Jaw Khớp nối Trung tâm
Phong cách | Mô hình | Đường kính lỗ khoan. | Bàn phím | Kích thước rãnh then | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Kích thước máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MJCC25-8-A | 8mm | Có | 2 mm x mm 1 | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | €67.86 | |
A | MJCC33-8-A | 8mm | Có | 2 mm x mm 1 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.16 | |
A | MJCC33-10-A | 10mm | Có | 3 mm x mm 1.4 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.54 | |
B | MJCC25-10-A | 10mm | Không | 3 mm x mm 1.4 | 1" | 35.3mm | MJCC25 | €67.70 | |
C | MJCC41-10-A | 10mm | Không | 3 mm x mm 1.4 | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €116.88 | |
C | MJCC41-11-A | 11mm | Có | 4 mm x mm 1.8 | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €124.44 | |
A | MJCC33-11-A | 11mm | Có | 4 mm x mm 1.8 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.16 | |
A | MJCC25-11-A | 11mm | Có | 4 mm x mm 1.8 | 25.4mm | 11.9mm | MJCC25 | €72.15 | |
A | MJCC33-12-A | 12mm | Có | 4 mm x mm 1.8 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €93.91 | |
B | MJCC25-12-A | 12mm | Không | 4 mm x mm 1.8 | 1" | 35.3mm | MJCC25 | €70.64 | |
C | MJCC51-12-A | 12mm | Có | 4 mm x mm 1.8 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
C | MJCC41-12-A | 12mm | Không | 4 mm x mm 1.8 | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €121.01 | |
C | MJCC41-14-A | 14mm | Không | 5 mm x mm 2.3 | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €119.98 | |
C | MJCC51-14-A | 14mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
A | MJCC33-14-A | 14mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €97.76 | |
C | MJCC57-14-A | 14mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €251.32 | |
C | MJCC57-15-A | 15mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €237.59 | |
C | MJCC51-15-A | 15mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €197.40 | |
A | MJCC33-15-A | 15mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €98.39 | |
C | MJCC41-15-A | 15mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €127.40 | |
C | MJCC51-16-A | 16mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €191.52 | |
C | MJCC57-16-A | 16mm | Không | 5 mm x mm 2.3 | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €236.30 | |
C | MJCC41-16-A | 16mm | Không | 5 mm x mm 2.3 | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €116.88 | |
A | MJCC33-16-A | 16mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 33.3mm | 15mm | MJCC33 | €99.54 | |
C | MJCC41-17-A | 17mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €139.20 | |
C | MJCC57-17-A | 17mm | Có | 5 mm x mm 2.3 | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €282.48 | |
C | MJCC57-19-A | 19mm | Có | 6 mm x mm 2.8 | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €268.21 | |
C | MJCC51-19-A | 19mm | Có | 6 mm x mm 2.8 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €261.37 | |
C | MJCC41-19-A | 19mm | Có | 6 mm x mm 2.8 | 41.3mm | 18mm | MJCC41 | €144.03 | |
C | MJCC41-20-A | 20mm | Không | 6 mm x mm 2.8 | 1.625 " | 53mm | MJCC41 | €123.66 | |
C | MJCC51-20-A | 20mm | Có | 6 mm x mm 2.8 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €190.84 | |
C | MJCC57-20-A | 20mm | Không | 6 mm x mm 2.8 | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €252.74 | |
C | MJCC57-25-A | 25mm | Không | 8 mm x mm 3.3 | 2.25 " | 80mm | MJCC57 | €252.26 | |
C | MJCC51-25-A | 25mm | Có | 8 mm x mm 3.3 | 50.8mm | 20.8mm | MJCC51 | €187.78 | |
C | MJCC57-30-A | 30mm | Có | 8 mm x mm 3.3 | 57.2mm | 28.7mm | MJCC57 | €237.59 |
Bộ ghép nối MJCC Series Jaw Hubs
Các trung tâm khớp nối của Ruland Manufacturing MJCC Series được thiết kế để kết nối hai trục quay để truyền mô-men xoắn và chuyển động quay trong khi hấp thụ các cú sốc, điều chỉnh sự sai lệch (góc, song song & trục) và kết thúc phao. Chúng lý tưởng cho quạt, máy bơm, máy nén, động cơ, máy trộn và băng tải. Các trung tâm khớp nối hàm cong này có cấu tạo bằng nhôm nhẹ cho quán tính thấp và thiết kế cân bằng để có xếp hạng mô-men xoắn cao và giảm rung động. Các khớp nối có lỗ & rãnh để kết nối chặt chẽ & phân phối điện chính xác, và cơ chế an toàn trong trường hợp bộ chèn mạng nhện không khóa vào nhau. Chúng được thử nghiệm vượt qua các tiêu chuẩn DIN 912 12.9 về độ tin cậy. Chọn từ một loạt các trung tâm khớp nối hàm cong này, có sẵn với các kích thước lỗ khác nhau, từ 8 đến 30 mm trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phòng tắm khô
- Kệ lưu trữ Cantilever
- Cân thực phẩm
- Người đốt cháy
- Xe vận chuyển hóa chất
- Súng pha chế
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Máy móc gia dụng
- Lò sưởi chuyên dụng
- Dụng cụ làm vách thạch cao và trát tường
- MILLER ELECTRIC Vòi phun
- WESTWARD Núm vú Caddies
- PASS AND SEYMOUR Ổ cắm chống giả mạo dòng Radiant
- HELICOIL Vòi phía dưới ống sáo xoắn ốc cao, UNF, 2B
- WATTS Hệ thống làm mềm nước thương mại PWS30 Series
- KEY-BAK chìa khóa nhện
- ARO Biểu tượng
- IDEAL Bộ lưỡi thay thế
- LINN GEAR Nhông Sê-ri Khóa Côn, Xích 80
- WEG Chân đế Tefc, Động cơ đa dụng một pha