Ruland Mfg Mdcs25-10-6-a | Khớp Nối Điều Khiển Chuyển Động 10X6 Nhôm M3 | 38zd46 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND SẢN XUẤT MDCS25-10-6-A Khớp nối điều khiển chuyển động 10 x 6 Nhôm M3 | AH8UAG 38ZD46

RULAND MANUFACTURING Khớp Nối Điều Khiển Chuyển Động MDCS25-10-6-A 10 x 6 Nhôm M3

Trong kho
Khoản mục: AH8UAG phần: MDCS25-10-6-ATham chiếu chéo: 38ZD46
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
€141.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.10 mm x mm 6
Dia chi.25.4
Loại đĩaThép không gỉ
Kết thúcanodized nhôm
Chiều dài qua lỗ khoan13.1
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc2 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.012
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.006
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200 Degrees
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể26.2
Kích thước vítM3
Loại đinh ốcCap vít
Phong cáchKẹp chùm đơn
Mô-men xoắn50
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.011

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều dài tổng thểKích thước vítPhong cáchMô-men xoắnĐộ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)Giá cả
RULAND MANUFACTURING MDCD19-4-4-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 4 x 4 mm | AB8XQH 2ADD6 MDCD19-4-4-A19.10mm4 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-4-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 5 x 4 mm | AB8XQL 2ADD9 MDCD19-5-4-A19.10mm5 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-5-5-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 5 x 5 mm | AB8XQP 2ADE3 MDCD19-5-5-A19.10mm5 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-4-A Khớp nối Kẹp đĩa đôi Đường kính 6 x 4 mm | AB8XQT 2ADE6 MDCD19-6-4-A19.10mm6 x 4 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€146.55
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-5-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 6 x 5 mm | AB8XQV 2ADE8 MDCD19-6-5-A19.10mm6 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€155.47
RULAND MANUFACTURING MDCD19-6-6-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 6 x 6 mm | AB8XQX 2ADF1 MDCD19-6-6-A19.10mm6 x 6 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€168.22
RULAND MANUFACTURING MDCD19-8-5-A Kẹp đĩa đôi có lỗ khoan 8 x 5 mm | AB8XQZ 2ADF3 MDCD19-8-5-A19.10mm8 x 5 mm19.10mm30.2mmM2.5mmKẹp đĩa đôi25 In.0.013€155.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp Nối Điều Khiển Chuyển Động MDCS25-10-6-A 10 x 6 Nhôm M3
€141.68 /đơn vị