Ruland Mfg Mcl-19-ss | Id Kẹp Cổ Trục Một Mảnh 19 Mm | 2alg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ SẢN XUẤT RULAND Vòng cổ trục MCL-19-SS Kẹp một mảnh Id 19 Mm | AB8ZDH 2ALG6

RULAND MANUFACTURING MCL-19-SS Vòng cổ trục Một mảnh Id 19 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8ZDH phần: MCL-19-SSTham chiếu chéo: 2ALG6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€51.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.19mm
Kích thước vít nắpM6
Dia chi.47.4mm
Kiểu cổ áocái kẹp
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcTươi
Bên trong Dia.19mm
Vật chất303 thép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.40mm
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vítM6
KiểuKẹp One Piece
Chiều rộng15mm
Chịu được nhiệt độ.350 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.Đường kính lỗ khoan.Kích thước vít nắpVật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngChịu được nhiệt độ.Dia chi.Giá cả
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-10-A Kẹp một mảnh Id 10 Mm | AB8ZAV 2ALA2 MCL-10-A24mm10mmM3Thép hợp kimM39mm225 độ F26.3mm€13.40
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-10-F Kẹp một mảnh Id 10 Mm | AB8ZAX 2ALA4 MCL-10-F24mm10mmM3Thép hợp kimM39mm350 độ F26.3mm€10.95
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-10-SS Kẹp một mảnh Id 10 Mm | AB8ZAZ 2ALA6 MCL-10-SS24mm10mmM3Thép không gỉM39mm350 độ F26.3mm€27.52
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-11-A Kẹp một mảnh Id 11 Mm | AB8ZBB 2ALA8 MCL-11-A28mm11mmM4Thép hợp kimM411mm225 độ F32.0mm€13.69
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-11-F Một mảnh Kẹp Id 11 Mm | AB8ZBD 2ALB1 MCL-11-F28mm11mmM4Thép hợp kimM411mm350 độ F32.0mm€11.46
NHÀ SẢN XUẤT RULAND Vòng cổ trục MCL-11-SS Kẹp một mảnh Id 11 Mm | AB8ZBF 2ALB3 MCL-11-SS28mm11mmM4Thép không gỉM411mm350 độ F32.0mm€19.73
RULAND SẢN XUẤT Vòng cổ trục MCL-12-A Kẹp một mảnh Id 12 Mm | AB8ZBH 2ALB5 MCL-12-A28mm12mmM4Thép hợp kimM411mm225 độ F32.0mm€14.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MCL-19-SS Vòng cổ trục Một mảnh Id 19 Mm
€51.24 /đơn vị