Ruland Mfg Fsmr25-10-8-a | Khớp Nối 6 Bộ Vít 10mm X 8mm | 30uv26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Khớp nối 6 chùm Vít 10mm x 8mm | AF9UPP 30UV26

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Khớp nối 6 chùm Vít 10mm x 8mm

Trong kho
Khoản mục: AF9UPP phần: FSMR25-10-8-ATham chiếu chéo: 30UV26
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
€85.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.10 mm x mm 8
Dia chi.28.37mm
Kết thúcTươi
Chiều dài qua lỗ khoan17.87mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc3 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.01
Tối đa Chán10
Tối đa Chán10 mm
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.015
Tối đa RPM6000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)225 Degrees
Min. Chán8 mm
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể38.1mm
Kích thước vítM5mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Vị trí Setscrew2 (120 độ)
Kích thước máyFSMR25
Phong cáchVít đặt 6 tia
Mô-men xoắn33 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)0.097
UPC634529010600

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Đường kính lỗ khoan.Dia chi.Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítKích thước máyGiá cả
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-A Khớp nối 6 tia Vít 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 Degrees5 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Khớp nối 6 tia Vít 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94 FSMR16-5-5-SS350 Degrees5 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Khớp nối 6 chùm Vít 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 Degrees6 mm x mm 520.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-SS Khớp nối 6 tia Vít 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 Degrees6 mm x mm 522.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Khớp nối 6 chùm Vít 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 Degrees6 mm x mm 622.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€74.03
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Khớp nối 6 tia Vít 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 Degrees6 mm x mm 622.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4mmFSMR16€184.00
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Khớp nối 6 chùm Vít 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 Degrees5 mm x mm 522.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4mmFSMR19€69.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR25-10-8-A Khớp nối 6 chùm Vít 10mm x 8mm
€85.22 /đơn vị