Ruland Mfg Clx-19-16-ss | Khớp Nối One Piece 1-3/16 Inch X 1 Inch | 30vj13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Khớp nối One Piece 1-3 / 16 Inch x 1 Inch | AF9WVH 30VJ13

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Khớp Nối Một Mảnh 1-3/16 Inch x 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WVH phần: CLX-19-16-SSTham chiếu chéo: 30VJ13
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
€475.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.1-3 / 16 "x 1"
Dia chi.2.242 "
Vật chất303 thép không gỉ
Tối đa RPM4000
Bên ngoài Dia.2-1 / 16 "
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước vít1 / 4-28 "
KiểuLoại kẹp One Piece
UPC634529112281

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểKích thước vítGiá cả
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Khớp nối One Piece Kẹp khoan 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa5 / 16 "1.033 "Thép không chì đen 1215450 In.7 / 8 "1.375 "# 6-32 "€57.61
RULAND SẢN XUẤT CLX-10-10-SS Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 In | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa5 / 8 "1.514 "303 thép không gỉ950 In.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€172.54
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa5/8 x 1/2 "1.514 "Thép không chì đen 12151600 In.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€92.14
RULAND SẢN XUẤT CLX-10-8-SS Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa5/8 x 1/2 "1.514 "303 thép không gỉ950 In.1 5 / 16 "2"# 10-32 "€186.87
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Khớp nối Một mảnh Đường kính lỗ khoan 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7 CLX-12-10-FLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa3/4 x 5/8 "1.842 "Thép không chì đen 12153200 In.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€112.44
RULAND SẢN XUẤT CLX-12-10-SS Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa3/4 x 5/8 "1.842 "303 thép không gỉ2000 In.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€208.03
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 3/4 In | AB8ZFM2ALP2 CLX-12-12-FLoại kẹp One Piece, không có rãnh khóa3 / 4 "1.842 "Thép không chì đen 12153200 In.1.5 "2.25 "1 / 4-28 "€84.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-19-16-SS Khớp Nối Một Mảnh 1-3/16 Inch x 1 Inch
€475.72 /đơn vị