Ruland Mfg Cld-16-ss | Trục cổ D-khoan 1 cái 1 inch Thép không gỉ 303 | 30vk72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Shaft Collar D-bore 1pc 1 Inch 303 Thép không gỉ | AF9XBR 30VK72

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Shaft Collar D-bore 1 cái 1 inch Thép không gỉ 303

Trong kho
Khoản mục: AF9XBR phần: CLD-16-SSTham chiếu chéo: 30VK72
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
€88.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCổ áo cánh
Đường kính lỗ khoan.1"
Dia chi.2.032 "
Kiểu cổ áoKẹp, D-Bore
Loại thứ nguyênTiêu chuẩn
Vật chất303 thép không gỉ
Số lượng các mảnh1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Bên ngoài Dia.1.75 "
Vật liệu trục vítThép không gỉ
Kích thước vít1 / 4 "-28
UPC634529136287
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Vật chấtBên ngoài Dia.Vật liệu trục vítKích thước vítChiều rộngGiá cả
RULAND MANUFACTURING CLD-12-SS Shaft Collar D-bore 1pc 3/4 Inch 303 Thép không gỉ | AF9WCR 30VK70 CLD-12-SS3 / 4 "1.808 "303 thép không gỉ1.5 "Thép không gỉ1 / 4 "-281 / 2 "€79.50
RULAND MANUFACTURING CLD-16-F Cổ trục D-lỗ 1pc 1 inch Thép | AF9XBQ 30VK71 CLD-16-F1"2.032 "Thép không chì đen 12151.75 "Thép hợp kim1 / 4 "-281 / 2 "€56.78
RULAND MANUFACTURING CLD-4-F Shaft Collar D-bore 1pc 1/4 inch Thép | AF9XBT 30VK73 CLD-4-F1 / 4 "0.773 "Thép không chì đen 12155 / 8 "Thép hợp kim# 4-409 / 32 "€41.59
RULAND MANUFACTURING CLD-4-SS Shaft Collar D-bore 1pc 1/4 Inch 303 Thép không gỉ | AF9XBU 30VK74 CLD-4-SS1 / 4 "0.773 "303 thép không gỉ5 / 8 "Thép không gỉ# 4-409 / 32 "€53.97
RULAND MANUFACTURING CLD-8-F Shaft Collar D-bore 1pc 1/2 inch Thép | AF9XBV 30VK75 CLD-8-F1 / 2 "1.281 "Thép không chì đen 12151.125 "Thép hợp kim# 8-3213 / 32 "€42.04
RULAND MANUFACTURING CLD-8-SS Shaft Collar D-bore 1pc 1/2 Inch 303 Thép không gỉ | AF9XBW 30VK76 CLD-8-SS1 / 2 "1.281 "303 thép không gỉ1.125 "Thép không gỉ# 8-3213 / 32 "€63.62
NHÀ SẢN XUẤT RULAND TCN-00-F Vòng cổ trục Locknut 1pc 13/32 inch Thép | AF9YCZ 30VT73 TCN-00-F13 / 32 "-Thép không chì đen 121515 / 16 "Thép hợp kimM3 x 81 / 4 "€19.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLD-16-SS Shaft Collar D-bore 1 cái 1 inch Thép không gỉ 303
€88.59 /đơn vị