Chicago Hardware 18235 5 | Đầu thanh, cỡ 3/8-16 X 5 inch, 10pk | 4yvj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO HARDWARE 18235 5 đầu thanh, kích thước 3/8-16 X 5 inch, 10Pk | AE2PUD 4YVJ4

CHICAGO HARDWARE 18235 5 đầu que, 3 / 8-16 X 5 inch, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AE2PUD phần: 18235 5Tham chiếu chéo: 4YVJ4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€126.46 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết thúc thanh gia công
đường kính ông chủ3 / 4 "
Độ dày của Boss7 / 16 "
Chiều dài5"
Vật chấtThép phủ oxit đen
Chân Địa.3 / 8 "
Sợi chỉTay Phải
Độ dài chủ đề2.5 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • ID lỗ (3/8 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChân Địa.Độ dài chủ đềKích thước chủ đềGiá cả
CHICAGO HARDWARE 18205 8 đầu thanh, kích thước 1/4-20 X 2 inch, 10Pk | AE2PTX 4YVH7 18205 82"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20€150.21
CHICAGO HARDWARE 18220 1 đầu thanh, kích thước 3/8-16 X 3 inch, 10Pk | AE2PUA 4YVJ1 18220 13"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€174.32
CHICAGO PHẦN CỨNG 18230 0 Đầu thanh, Kích thước 3/8-16 X 4 inch, 10Pk | AE2PUC 4YVJ3 18230 04"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16€178.04
CHICAGO HARDWARE 18245 4 đầu thanh, kích thước 1/2-13 X 3-3/4 inch, 10Pk | AE2PUE 4YVJ5 18245 43.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13€171.58
CHICAGO HARDWARE 18260 7 Đầu thanh, Kích thước 5/8-11 X 4-1/2 Inch, 10Pk | AE2PUJ 4YVJ9 18260 74.5 "5 / 8 "2"5 / 8-11€204.92
CHICAGO HARDWARE 18265 2 đầu thanh, kích thước 5/8-11 X 5 inch, 10Pk | AE2PUK 4YVK1 18265 25"5 / 8 "1.75 "5 / 8-11€260.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO HARDWARE 18235 5 đầu que, 3 / 8-16 X 5 inch, 10Pk
€126.46 /đóng gói