Ruland Mfg Clc-10-10-f | Khớp nối One Piece Bore Dia. 5/8 Trong | 2alg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING CLC-10-10-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 In | AB8ZDG 2ALG5

RULAND MANUFACTURING Khớp nối CLC-10-10-F Đường kính lỗ khoan một mảnh 5/8 In

Trong kho
Khoản mục: AB8ZDG phần: CLC-10-10-FTham chiếu chéo: 2ALG5
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
€102.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Dia chi.1.514 "
Chiều rộng rãnh then3 / 16 "
Vật chấtThép không chì đen 1215
Max. Mô-men xoắn1600 In.
Bên ngoài Dia.1 5 / 16 "
Chiều dài tổng thể2"
Kích thước vít# 10-32 "
KiểuLoại kẹp một mảnh, có rãnh khóa
UPC634529001646

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND SẢN XUẤT Khớp nối CLC-10-10-SS Một mảnh Đường kính lỗ khoan 5/8 In | AB8ZDJ 2ALG7 CLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 thép không gỉ950 In.1 5 / 16 "2"€194.59
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 3/4 In | AB8ZDL 2ALG9 CLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Thép không chì đen 12153200 In.1.5 "2.25 "€110.66
RULAND MANUFACTURING CLC-12-12-SS Khớp nối Một mảnh Đường kính lỗ khoan 3/4 In | AB8ZDN 2ALH2 CLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 thép không gỉ2000 In.1.5 "2.25 "€239.45
RULAND MANUFACTURING CLC-14-14-F Khớp nối một mảnh Đường kính lỗ khoan 7/8 In | AB8ZDQ 2ALH4 CLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Thép không chì đen 12153600 In.1.625 "2.5 "€126.67
RULAND SẢN XUẤT Khớp nối CLC-14-14-SS Một mảnh Đường kính lỗ khoan 7/8 In | AB8ZDT 2ALH6 CLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 thép không gỉ2300 In.1.625 "2.5 "€285.42
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-F Khớp nối Một mảnh Đường kính lỗ khoan 1 In | AB8ZDV 2ALH8 CLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Thép không chì đen 12154000 In.1.75 "3"€124.11
RULAND MANUFACTURING CLC-16-16-SS Khớp nối One Piece Đường kính lỗ khoan 1 In | AB8ZDX2ALJ1 CLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 thép không gỉ2500 In.1.75 "3"€299.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Khớp nối CLC-10-10-F Đường kính lỗ khoan một mảnh 5/8 In
€102.18 /đơn vị