Air Handler 2ghy9 | Bộ Lọc Không Khí Liên Kết 24 X 24 Inch Chiều Dài 24 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
AIR HANDLER 2GHY9 Bộ lọc không khí liên kết 24 x 24 inch Chiều dài 24 inch | AB9YKG

AIR HANDLER Bộ lọc khí liên kết 2GHY9 24 x 24 inch Chiều dài 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AB9YKG phần: 2GHY9

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€124.65 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 3
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí liên kết
Air Flow500 giờ chiều
Hiệu quả lọc25%
Kháng chiến cuối cùng1 "nhà vệ sinh
Loại khungDây nội bộ nhiệt kín các lớp bên trong
Kháng chiến ban đầu0.28 "nhà vệ sinh
Vật chấtPolyester
Tối đa Nhiệt độ.120 độ F
Số lượng liên kết8
chổ2
Chiều cao phần24 "
Chiều dài phần24 "
Phần trên mỗi thùng carton1
bề dầy1"
tổng chiều dài24 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.8
Chiều cao tàu (cm)60.96
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)60.96
Mã HS8421398090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài phầnAir FlowHiệu quả lọcPhần trên mỗi thùng cartontổng chiều dàiKháng chiến ban đầuTối đa Nhiệt độ.Số lượng liên kếtGiá cả
Bộ xử lý không khí 2DWX9 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 16 inch Chiều dài 64 inch | AB9LUT 2DWX916 "500 giờ chiều25%464 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F4€53.62
Bộ xử lý không khí 2DWY2 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 22 inch Chiều dài 22 inch | AB9LUV 2DWY222 "500 giờ chiều25%122 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F1€43.39
Bộ xử lý không khí 2DWY8 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 25 inch Chiều dài 200 inch | AB9LUY 2DWY825 "500 giờ chiều25%8200 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F3€52.40
Bộ xử lý không khí 2DWZ1 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 16 inch Chiều dài 80 inch | AB9LVA 2DWZ116 "500 giờ chiều25%580 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F5€69.20
Bộ xử lý không khí 2DWZ3 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 20 inch Chiều dài 80 inch | AB9LVC 2DWZ320 "500 giờ chiều25%680 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F6€48.79
Bộ xử lý không khí 2DWZ5 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 14 inch Chiều dài 14 inch | AB9LVE 2DWZ514 "500 giờ chiều25%114 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F1€92.20
Bộ xử lý không khí 2DWZ7 Bộ lọc không khí liên kết 25 x 22 inch Chiều dài 22 inch | AB9LVG 2DWZ722 "500 giờ chiều25%488 "0.28 "nhà vệ sinh120 độ F4€72.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AIR HANDLER Bộ lọc khí liên kết 2GHY9 24 x 24 inch Chiều dài 24 inch
€124.65 /đơn vị