Ruland Mfg Bs16-5-4-a | Bộ Ốc Vít Khớp Nối 5/16 Inch X 1/4 Inch | 30vf13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING Bộ ống thổi khớp nối BS16-5-4-A Vít 5/16 Inch x 1/4 Inch | AF9WFP 30VF13

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Bộ ống thổi khớp nối Vít 5/16 inch x 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WFP phần: BS16-5-4-ATham chiếu chéo: 30VF13
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
€60.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.5/16 x 1/4 "
Dia chi.25.4mm
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài qua lỗ khoan16.6mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.012
Tối đa Chán0.313 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.004
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200 Degrees
Min. Chán0.25 "
Bên ngoài Dia.25.4mm
Chiều dài tổng thể33.3mm
Kích thước vítM4mm
Loại đinh ốcĐặt vít
Kích thước máyBS16
Phong cáchBellows Set vít
Mô-men xoắn60 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)244
UPC634529063149

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483608000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING BS16-5-4-A Bộ ống thổi khớp nối Vít 5/16 inch x 1/4 inch
€60.76 /đơn vị