Ruland Mfg Bc21-10-5-a | Khớp nối Ống thổi Kẹp 5/8 Inch X 5/16 Inch | 30ve90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING BC21-10-5-A Khớp nối Ống thổi Kẹp 5/8 Inch x 5/16 Inch | AF9WEQ 30VE90

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối BC21-10-5-A 5/8 inch x 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9WEQ phần: BC21-10-5-ATham chiếu chéo: 30VE90 / 30VF23
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
€234.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Đường kính lỗ khoan.5/8 x 5/16 "
Dia chi.33.3mm
Kết thúcĐen Anodized
Chiều dài qua lỗ khoan20.5mm
Vật chấtNhôm
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 Degrees
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.016
Tối đa Chán0.625 "
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.006
Tối đa RPM10,000
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)200 Degrees
Min. Chán0.313 "
Bên ngoài Dia.33.3mm
Chiều dài tổng thể41mm
Kích thước vítM3mm
Loại đinh ốcCap vít
Kích thước máyBC21
Phong cáchống thổi kẹp
Mô-men xoắn120 In.
Độ cứng xoắn (Độ / Trong.- Lbs.)400

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483608000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa ChánĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Tối đa Căn chỉnh song song (In.)Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)Min. ChánBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND SẢN XUẤT BC10-2-2-A Hộp xếp khớp nối Kẹp lỗ khoan 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-A-1/8 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Coupling Bellows Kẹp Bore 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-A-3/16 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Coupling Bellows Kẹp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€227.33
RULAND MANUFACTURING BC10-4-2-A Coupling Bellows Kẹp Bore 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-A-1/4 x 1/8 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-3-A Coupling Bellows Kẹp Bore 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-A-1/4 x 3/16 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Coupling Bellows Kẹp Bore 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2ANY7 BC10-4-4-A-1/4 x 1/4 "0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "€209.06
RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A Coupling Bellows Kẹp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1 BC12-3-3-A-3/16 x 3/16 "0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "€196.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING Kẹp ống thổi khớp nối BC21-10-5-A 5/8 inch x 5/16 inch
€234.65 /đơn vị