Rud Chain 8502352 | Vòng nâng 180 Trục 5500 Công suất tải Lb | 1mlz1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUD CHAIN ​​8502352 Palăng Vòng 180 Pivot Công suất tải 5500 Lb | AB2KRZ1MLZ1

RUD CHAIN 8502352 Vòng nâng 180 Pivot 5500 Lb. Công suất tải

Trong kho
Khoản mục: AB2KRZ phần: 8502352Tham chiếu chéo: 1MLZ1
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
€304.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bảo lãnh Dia.2-5 / 32 "
Mô-men xoắn cài đặt185 ft.-lb.
Phong cách gắn kếtBolt-On
Trục180 Degrees
Góc xoay360 Degrees
Kích thước chủ đề7 / 8-9
Giới hạn tải làm việc5500 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS7318190000
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên BThứ nguyên CThứ nguyên EKích thước FKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
RUD CHAIN ​​7103720 Palăng Vòng 180 Pivot Công suất tải 660 Lb | AA7JUV 16A737 71037201-7 / 32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 x 1.25660 Lbs.€198.56
RUD CHAIN ​​7103715 Vòng nâng 180 Pivot Công suất tải 990 Lb | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb€209.16
RUD CHAIN ​​7100180 Palăng Vòng 180 Pivot Công suất tải 3120 Lb | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb€215.32
RUD CHAIN ​​7100430 Palăng Vòng 180 Pivot 2860 Lb. Tải Công suất | AA7JUY 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb€229.65
RUD CHAIN ​​7100800 Vòng nâng 180 Pivot Công suất tải 4400 Lb | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb€369.56
RUD CHAIN ​​7100640 Vòng nâng 180 Pivot Công suất tải 7700 Lb | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb€508.40
RUD CHAIN ​​7100650 Vòng nâng 180 Pivot 11000 Lb. Tải trọng | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb€631.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUD CHAIN 8502352 Vòng nâng 180 Pivot 5500 Lb. Công suất tải
€304.79 /đơn vị