vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUD CHAIN ​​7993008 Palăng Vòng 0 Pivot 9920 Lb. Tải Công suất | AE9TAF 6LYA7

RUD CHAIN 7993008 Vòng nâng 0 Pivot 9920 Lb. Công suất tải

Trong kho
Khoản mục: AE9TAF phần: 7993008Tham chiếu chéo: 6LYA7
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
€401.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng nâng
Bảo lãnh Dia.1-1 / 32 "
Thứ nguyên B1.031 "
Thứ nguyên C15 / 16 "
Thứ nguyên E2-23 / 64 "
Phong cách gắn kếtBolt-On
Trục0 Degrees
Góc xoay360 Degrees
Kích thước chủ đềM30 x 3.5
Giới hạn tải làm việc9920 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.46
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8431310060
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên BThứ nguyên CThứ nguyên EKích thước chủ đềGiới hạn tải làm việcGiá cả
RUD CHAIN ​​7992989 Palăng Vòng 0 Pivot 660 Lb. Công suất tải | AE9RZZ6LYA1 79929897 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M8 x 1.25660 Lbs.€115.45
RUD CHAIN ​​7990311 Palăng Vòng 0 Pivot 880 Lb. Tải Công suất | AE9TAA 6LYA2 79903117 / 16 "21 / 64 "63 / 64 "M10 x 1.5880 Lbs.€145.53
RUD CHAIN ​​7990312 Palăng Vòng 0 Pivot Công suất tải 1650 Lb | AE9TAB 6LYA3 799031233 / 64 "25 / 64 "1.187 "M12 x 1.751650 lb€142.25
RUD CHAIN ​​7990314 Palăng Vòng 0 Pivot 3300 Lb. Tải Công suất | AE9TAC 6LYA4 799031419 / 32 "9 / 16 "1-25 / 64 "M16 x 23300 lb€194.68
RUD CHAIN ​​7990315 Palăng Vòng 0 Pivot 5070 Lb. Tải Công suất | AE9TAD 6LYA5 799031543 / 64 "5 / 8 "1-37 / 64 "M20 x 2.55070 lb€229.53
RUD CHAIN ​​7990316 Palăng Vòng 0 Pivot 7050 Lb. Tải Công suất | AE9TAE6LYA6 799031653 / 64 "3 / 4 "1-31 / 32 "M24 x 37050 lb€267.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUD CHAIN 7993008 Vòng nâng 0 Pivot 9920 Lb. Công suất tải
€401.72 /đơn vị