Rubbermaid Fgv11800wh00 | Đầu Lau Lớn Màu Trắng | 9djf8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu lau RUBBERMAID FGV11800WH00 Màu trắng lớn | AF4NJM 9DJF8

RUBBERMAID FGV11800WH00 Đầu lau lớn màu trắng

Trong kho
Khoản mục: AF4NJM phần: FGV11800WH00Tham chiếu chéo: 9DJF8
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
€15.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLau ướt
Vật liệu cơ bảnBông
Màutrắng
Hệ thống mã hóa màu
Kiểu kết nốiCổng bên
trọng lượng khô16 đến 22 oz.
Loại kết thúcCắt
Kích thước băng đô1"
Có thể giặt đượcKhông
Chiều dài39 "thành 45"
Vật chấtBông
Phong cách lauChuỗi
chổ4
Chiều rộng5 1/2 đến 6 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiVật liệu cơ bảnMàuVật chấtPhong cách lauchổChiều rộngKiểu kết nốiGiá cả
RUBBERMAID FGF51600BL00 Cut End Wet Lau Lau 16 Ounce 1 Inch - Pack Of 12 | AA6ZBG 15F223 FGF51600BL006"BôngMàu xanh da trờiSợi tổng hợpChuỗi41"Cổng bên€224.18
RUBBERMAID FGF51700BL00 Cut End Wet Lauop 20 Ounce 1 Inch - Pack Of 12 | AA6ZBK 15F229 FGF51700BL006"BôngMàu xanh da trờiSợi tổng hợpChuỗi41"Cổng bên€254.72
RUBBERMAID FGF55700BL00 Cut End Wet Lauop 20 Ounce 5 inch - Pack Of 12 | AA6ZBL 15F230 FGF55700BL006"BôngMàu xanh da trờiSợi tổng hợpChuỗi45"Kẹp Syle€245.37
RUBBERMAID FGF51700WH00 Cut End Wet Lauop 20 Ounce - Gói 12 | AA6ZBN 15F232 FGF51700WH006"BôngtrắngSợi tổng hợpChuỗi41"Cổng bên€249.13
RUBBERMAID FGF51800BL00 Cut End Wet Lauop 24 Ounce 1 inch - Pack Of 12 | AA6ZBP 15F234 FGF51800BL006"BôngMàu xanh da trờiSợi tổng hợpChuỗi41"Cổng bên€279.48
RUBBERMAID FGF55800BL00 Cut End Wet Lauop 24 Ounce 5 Inch - Pack Of 12 | AA6ZBQ 15F235 FGF55800BL006"BôngMàu xanh da trờiSợi tổng hợpChuỗi45"Kẹp Syle€265.66
RUBBERMAID FGF51800WH00 Cut End Wet Lauop 24 Ounce 1 inch - Pack Of 12 | AA6ZBT 15F237 FGF51800WH006"BôngtrắngSợi tổng hợpChuỗi41"Cổng bên€268.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID FGV11800WH00 Đầu lau lớn màu trắng
€15.34 /đơn vị