vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERMAID FGT85206GR00 Microfiber Tube Laupe Medium 5 In | AC9MFL 3HKE4

RUBBERMAID Cây lau nhà ống sợi nhỏ FGT85206GR00 Medium 5 In

Trong kho
Khoản mục: AC9MFL phần: FGT85206GR00Tham chiếu chéo: 3HKE4
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
€47.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng lau
Vật liệu cơ bảnTấm
Màumàu xanh lá
Hệ thống mã hóa màu
Kiểu kết nốiKẹp Syle
trọng lượng khô16 đến 22 oz.
Loại kết thúcVòng lặp
Kích thước băng đô5"
Có thể giặt được
Chiều dài38 "thành 44"
Vật chấtTấm
Phong cách lauống
Chiều rộng5 1/2 đến 6 1/2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS6307102030
Quốc giaID

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốitrọng lượng khôKích thước băng đôChiều dàiGiá cả
RUBBERMAID FGT81206GR00 Microfiber Tube Lau Lau Medium 1 In | AC9MFJ 3HKE2 FGT81206GR00Cổng bên16 đến 22 oz.1"38 "thành 44"€51.54
RUBBERMAID FGT81306GR00 Microfiber Tube Lau Lau Lớn 1 In | AC9MFK 3HKE3 FGT81306GR00Cổng bên22 đến 28 oz.1"48 1/2 "đến 54 1/2"€59.23
RUBBERMAID FGT85306GR00 Microfiber Tube Lau Lau Lớn 5 In | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Kẹp Syle22 đến 28 oz.5"48 1/2 "đến 54 1/2"€61.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID Cây lau nhà ống sợi nhỏ FGT85206GR00 Medium 5 In
€47.28 /đơn vị