RUBBERMAID FGST7SSPL Bước Trên Thùng Rác Hình Vuông 7 Gallon Chiều Cao 17 Inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước vào Thùng rác |
Sức chứa | 7 gal. |
Màu | Thép không gỉ |
Loại Container | Bước lên |
đường kính | 12 " |
Kết thúc | Mịn |
Chiều cao | 17 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Hình dạng | Square |
Thiết kế hàng đầu | Tự đóng cửa |
Loại hàng đầu | Tự đóng cửa |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 51.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 42.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.66 |
Mã HS | 7323930080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Sức chứa | Màu | Hình dạng | Thiết kế hàng đầu | Chiều rộng | Độ sâu | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLRD | Thép | 7 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | 12 " | 12 " | €452.29 | ||
FGST12EPLRD | Thép | 12 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | 12 " | 12 " | €470.41 | ||
FGST12SSPL | Thép không gỉ | 12 gal. | Thép không gỉ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | - | 12 " | €797.61 | ||
FGST24EPLRD | Thép | 24 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 15 " | 15 " | 15 " | €632.39 | ||
FG614500WHT | nhựa | 18 gal. | trắng | Rectangular | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €304.08 | ||
FG614600WHT | nhựa | 23 gal. | trắng | Rectangular | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €401.27 | ||
FGST7EPLWH | Thép | 7 gal. | trắng | Square | Tự đóng cửa | 12 " | 12 " | 12 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.