RUBBERMAID FGST7EPLWH Bước Trên Thùng Rác Hình Vuông 7 Gallon Màu Trắng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước vào Thùng rác |
Sức chứa | 7 gal. |
Màu | trắng |
Loại Container | Bước lên |
Độ sâu | 12 " |
đường kính | 12 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 17 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
Chiều dài | 12 " |
Vật chất | Thép |
Hình dạng | Square |
Thiết kế hàng đầu | Tự đóng cửa |
Loại hàng đầu | Tự đóng cửa |
Chiều rộng | 12 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 50.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 42.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.4 |
Mã HS | 7323999080 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Sức chứa | Màu | Hình dạng | Thiết kế hàng đầu | Chiều rộng | Độ sâu | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGST7EPLRD | Thép | 7 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | 12 " | 12 " | €452.29 | ||
FGST7SSPL | Thép không gỉ | 7 gal. | Thép không gỉ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | - | 12 " | - | RFQ
| |
FGST12EPLRD | Thép | 12 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | 12 " | 12 " | €470.41 | ||
FGST12SSPL | Thép không gỉ | 12 gal. | Thép không gỉ | Square | Tự đóng cửa | 12 " | - | 12 " | €797.61 | ||
FGST24EPLRD | Thép | 24 gal. | đỏ | Square | Tự đóng cửa | 15 " | 15 " | 15 " | €632.39 | ||
FG614500WHT | nhựa | 18 gal. | trắng | Rectangular | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €304.08 | ||
FG614600WHT | nhựa | 23 gal. | trắng | Rectangular | - | 16.12 " | - | 16.125 " | €401.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.