RUBBERMAID Thùng Rác FG263100DGRN Top 32 Gallon Lldpe Xanh Đậm
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác ở trên cùng |
Màu | màu xanh lá |
đường kính | 22.5 " |
Phù hợp với kích thước container | 32 gal. |
Chiều cao | 1 55 / 64 " |
Chiều dài | 1 55 / 64 " |
Vật chất | polyethylene |
Mở loại đóng cửa | Snap-On |
Hình dạng | Tròn |
Thiết kế hàng đầu | Bằng phẳng |
Chiều rộng | 22.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.68 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 62.23 |
Chiều rộng tàu (cm) | 57.15 |
Mã HS | 3923500000 |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FG263100XÁM | màu xám | €25.36 | ||
FG263100WHT | trắng | €25.42 | ||
FG263100ĐỎ | đỏ | €27.69 | ||
FG263100YEL | Màu vàng | €27.52 | ||
FG263100XANH | Màu xanh da trời | €27.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.