RUBBERMAID Thùng rác FG261960YEL Mặt trên màu vàng phẳng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác ở trên cùng |
Màu | Màu vàng |
đường kính | 19.875 " |
Phù hợp với kích thước container | 20 gal. |
Chiều cao | 2.75 " |
Vật chất | HDPE |
Mở loại đóng cửa | Snap-On |
Hình dạng | Tròn |
Thiết kế hàng đầu | Bằng phẳng |
Kiểu | Tròn phẳng |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 55.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.04 |
Mã HS | 3923500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mở loại đóng cửa | Sức chứa | Màu | Hình dạng | Thiết kế hàng đầu | Kiểu | Chiều rộng | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG354800XÁM | Mở cửa | - | màu xám | Tròn | Ống khói | - | Đường kính 16-1 / 8 ". | 16.125 " | €77.73 | ||
FG9W7200BLA | Bản lề | - | Đen | Hình chữ nhật | Dome | Chụp nhanh, Bản lề piano, Kiểu mái vòm | 30 " | - | €497.79 | ||
FG267360BLA | Lung lay | - | Đen | Hình chữ nhật | Thả hàng đầu | đu trên cùng | 11.375 " | - | €107.85 | ||
FG267400BLA | Bản lề | - | Đen | Hình chữ nhật | Bằng phẳng | Bản lề | 13.5 " | - | €158.35 | ||
FG268988BLA | Lung lay | - | Đen | Square | Thả hàng đầu | - | 16 " | - | €92.79 | ||
FG9W1600LXÁM | - | - | màu xám | Rectangular | Bằng phẳng | rãnh | 11.62 " | - | - | RFQ
| |
FG261960WHT | Snap-On | - | trắng | Tròn | Bằng phẳng | Tròn phẳng | - | 19.875 " | €18.97 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.