RUBBERMAID FG9W1600LGRAY Nắp hộp đựng tài liệu Màu xám Chiều dài 20-1/2 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác ở trên cùng |
loại đóng kín | Snap-On / Locks |
Màu | màu xám |
Phù hợp với kích thước container | 15, 23 cô gái. |
Chiều cao | 2.25 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà / ngoài trời |
Chiều dài | 20.5 " |
Vật chất | nhựa |
Độ sâu tổng thể | 20.375 " |
Hình dạng | Rectangular |
Thiết kế hàng đầu | Bằng phẳng |
Kiểu | rãnh |
Chiều rộng | 11.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 51.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.96 |
Mã HS | 3923500000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mở loại đóng cửa | Sức chứa | Màu | Hình dạng | Thiết kế hàng đầu | Kiểu | Chiều rộng | đường kính | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG354800XÁM | Mở cửa | - | màu xám | Tròn | Ống khói | - | Đường kính 16-1 / 8 ". | 16.125 " | €77.73 | ||
FG9W7200BLA | Bản lề | - | Đen | Hình chữ nhật | Dome | Chụp nhanh, Bản lề piano, Kiểu mái vòm | 30 " | - | €497.79 | ||
FG267360BLA | Lung lay | - | Đen | Hình chữ nhật | Thả hàng đầu | đu trên cùng | 11.375 " | - | €107.85 | ||
FG267400BLA | Bản lề | - | Đen | Hình chữ nhật | Bằng phẳng | Bản lề | 13.5 " | - | €158.35 | ||
FG268988BLA | Lung lay | - | Đen | Square | Thả hàng đầu | - | 16 " | - | €92.79 | ||
FG261960WHT | Snap-On | - | trắng | Tròn | Bằng phẳng | Tròn phẳng | - | 19.875 " | €18.97 | ||
FG264560WHT | Snap-On | - | trắng | Tròn | Bằng phẳng | Tròn phẳng | - | 24.5 " | €49.57 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.