Rubberfab Cl-th-200-2 | Kẹp Inox 2 304 Inch | 38r147 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp RUBBERFAB CL-TH-200-2 2 inch thép không gỉ 304 | AC7MKD 38R147

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kẹp 2 Inch Inox 304

Trong kho
Khoản mục: AC7MKD Mẫu: CL-TH-200-2Tham chiếu chéo: 38R147
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
€480.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái kẹp
Kích thước Bolt2"
Chiều cao3 / 4 "
Chiều dài3.5 "
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép550 @ 70 độ F PSI
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước chủ đề2"
Chiều rộng4.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SANI-LOCK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BoltChiều dàiMax. Sức épKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-1 Kẹp 3/4 inch thép không gỉ 304 | AC7MJY 38R142 CL-TH-050 / 075-13 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€394.41
RUBBERFAB CL-TH-050 / 075-2 Kẹp 3/4 inch thép không gỉ 304 | AC7MJZ 38R143 CL-TH-050 / 075-23 / 4 "2"-3 / 4 "2 1 / 2 "€424.52
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-1 Kẹp 1-1 / 2 inch Thép không gỉ 304 | AC7MKA 38R144 CL-TH-100 / 150-11-1 / 2 "3"600 @ 70 độ F PSI1-1 / 2 "3.5 "€395.05
RUBBERFAB CL-TH-100 / 150-2 Kẹp 1-1 / 2 inch Thép không gỉ 304 | AC7MKB 38R145 CL-TH-100 / 150-21-1 / 2 "3"600 @ 70 độ F PSI1-1 / 2 "3.5 "€454.30
Kẹp RUBBERFAB CL-TH-200-1 2 inch bằng thép không gỉ 304 | AC7MKC 38R146 CL-TH-200-12"3.5 "550 @ 70 độ F PSI2"4.25 "€450.33
Kẹp RUBBERFAB CL-TH-300-1 3 inch thép không gỉ 304 | AC7MKE 38R148 CL-TH-300-13"4"350 @ 70 độ F PSI3"5.5 "€447.06
Kẹp RUBBERFAB CL-TH-300-2 3 inch thép không gỉ 304 | AC7MKF 38R149 CL-TH-300-23"4"350 @ 70 độ F PSI3"5.5 "€518.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERFAB CL-TH-200-2 Kẹp 2 Inch Inox 304
€480.87 /đơn vị