Rubberfab Acc-ex-k-6-mm | Ext chì Pvc dài 72 inch | 38r160 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Chiều dài dây dẫn ngoài PVC 72 inch | AC7MKT 38R160

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Ext Lead Chiều dài Pvc 72 inch

Trong kho
Khoản mục: AC7MKT phần: ACC-EX-K-6-MMTham chiếu chéo: 38R160
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
€147.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcEXT chì
MàuMàu vàng
Độ dài chì72 "
Chiều dài6"
Vật chấtPVC
Kích thước đường ống6mm
Loại phích cắm hoặc đầu nốiCực tiểu
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)752
Loại cặp nhiệt điệnK

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026900000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SANI-LOCK
  • Đặc điểm: Kích thước ống 6mm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
RUBBERFAB ACC-EX-T-6-MM Chiều dài dây dẫn ngoài PVC 72 inch | AC7MKR 38R159 ACC-EX-T-6-MMMàu xanh da trời€147.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERFAB ACC-EX-K-6-MM Ext Lead Chiều dài Pvc 72 inch
€147.33 /đơn vị