vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VAN RUB S33D15 Van Bi, Kích Thước 1/2 Inch | CF3EVJ

RUB VALVES Van Bi S33D15, Kích Thước 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: CF3EVJ phần: S33D15
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
€16.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13

Chi tiết sản phẩm:

Van bi Rub Valves S33D15 được sử dụng để kiểm soát dòng chất lỏng trong hệ thống bằng cách kích hoạt tay cầm của nó. Nó rất hữu ích trong các ứng dụng sản xuất, công nghiệp và thương mại không xử lý các loại khí nguy hiểm.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van bi Rub Valves S33D15 có hệ thống làm kín kép để vận hành nó theo cả hai hướng.
  • Nó không có bất kỳ bộ phận chuyển động kim loại nào, do đó loại bỏ các yêu cầu bảo trì.
  • Van này có một quả bóng bằng đồng thau mạ crôm và ghế tự bôi trơn bằng PTFE nguyên chất với thiết kế môi linh hoạt để đảm bảo độ bền và yêu cầu mô-men xoắn thấp.
  • Tay cầm của nó cho phép dễ dàng xác định vị trí bóng và tay cầm dừng trên thân giúp giảm căng thẳng ở thân van.

Phụ kiện tương thích:

  • Cụm tay cầm: Van bi này có thể được gắn với tay cầm chữ T, tay cầm có thể khóa hình bầu dục hoặc tay cầm bằng thép không gỉ để dễ vận hành.
  • Thiết bị khóa: Van bi này có thể được kết hợp với các thiết bị khóa đã được cấp bằng sáng chế để ngăn chặn truy cập trái phép vào van.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • GOST-R
  • EAC
  • RoHS

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Van bi Rub Valves S33D15 được làm bằng gì?

A. Van bi Rub Valves S33D15 có thân bằng đồng thau với lớp mạ niken phun cát rèn nóng, nắp bằng chất trám ren Loctite hoặc tương đương và tay cầm bằng thép carbon Geomet với lớp phủ nhúng PVC để bảo vệ nhiệt, điện & chống ăn mòn.

Q. Nhiệt độ và áp suất làm việc của van bi này là bao nhiêu?

A. Van bi Rub S33D15 có định mức áp suất tối đa là 65 bar (940 PSI) và nhiệt độ làm việc từ -40 đến 170 độ C (-40 đến 350 độ F).

Q. Van bi S33D15 có những ren nào?

A. Van bi chà xát S33D15 có đầu cái song song EN 10226-1, ISO 228 bằng ren cái ở cả hai đầu để chấp nhận các phụ kiện nam.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
RUB VALVES S33B00 Ball Valve, Heavy Duty, Kích thước BSPP 1/4 inch, Đồng thau, Cái, Cổng đầy đủ, Cần gạt | CF3EUX S33B001 / 4 "€13.43
VAN RUB S33B15 Van Bi, Kích Thước 1/4 Inch | CF3EUY S33B151 / 4 "€15.41
Van bi RUB S33B16, Kích thước 1/4 inch | CF3EUZ S33B161 / 4 "€13.43
Van bi RUB S33B20, Size 1/4 Inch, Nam x Nữ | CF3EVA S33B201 / 4 "€14.39
Van bi RUB S33B26, Size 1/4 Inch, Nam x Nữ | CF3EVB S33B261 / 4 "€14.39
RUB VAN S33C00 Ball Valve, Heavy Duty, Kích thước BSPP 3/8 inch, Đồng thau, Cái, Cổng đầy đủ, Cần gạt | CF3EVC S33C003 / 8 "€13.43
VAN RUB S33C15 Van Bi, Kích Thước 3/8 Inch | CF3EVD S33C153 / 8 "€15.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUB VALVES Van Bi S33D15, Kích Thước 1/2 Inch
€16.92 /đơn vị