Rotor Clip E-50st Zd | Vòng giữ, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/2 inch, 100pk | 5ce21 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng giữ ROTOR CLIP E-50ST ZD, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/2 inch, 100Pk | AE3CQE 5CE21

ROTOR CLIP Vòng giữ ZD E-50ST, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/2 inch, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3CQE phần: E-50ST ZDTham chiếu chéo: 5CE21
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
€22.85 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng giữ kiểu E
Dia chi. (Phát hành)0.820 "
Dia chi. OD miễn phí0.800 "
Kết thúcKẽm vàng
Phù hợp với độ sâu rãnh0.019 "
Phù hợp với Groove Dia.0.396 "
Phù hợp với chiều rộng rãnh0.046 "
Đối với trục Dia.1 / 2 "
ID miễn phí0.392 "
OD miễn phí0.800 "
Đường rãnh. Lòng khoan dung+0.003 "
Dung sai chiều rộng rãnh+0.003 "
Vật chấtThép carbon
Độ cứng RockwellRC47-52
Độ bền kéo150,000 psi
bề dầy0.042 "
Độ dày dung sai+/- 0.002 "
KiểuBên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROTOR CLIP Vòng giữ ZD E-50ST, Kiểu E, Đường kính ngoài 1/2 inch, 100Pk
€22.85 /đóng gói