Ronstan Rf661 | Ròng rọc đơn Mắt cố định 3/16 Inch Chiều dài tổng thể 1 7/16in | 4frz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF661 Mắt cố định ròng rọc đơn 3/16 inch Chiều dài tổng thể 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 Ròng rọc đơn Mắt cố định 3/16 inch Chiều dài tổng thể 1 7/16in

Trong kho
Khoản mục: AD7PDQ phần: RF661Tham chiếu chéo: 4FRZ6
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
€20.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đơn
Số lượng vỏ1
Mắt trong Dia.3 / 16 "
Chiều rộng mắt3 / 16 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao13 / 32 "
Vật chất316SS
Tối đa Tải330 lb
Chiều dài tổng thể1.437 "
Dây thừng Dia.3 / 16 "
Sheave Ngoài Dia.3 / 4 "
Kích thước máy1.437 "
KiểuMắt cố định
Đường kính bánh xe3 / 4 "
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8483509040
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoTối đa TảiChiều dài tổng thểDây thừng Dia.Kích thước máyĐường kính bánh xeChiều rộngGiá cả
RONSTAN RF185 Mắt cố định RONSTAN RF2 Chiều dài 7 inch | AD4PFN 1FTAXNUMX RF18535 / 64 "660 Lb.2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "€33.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF661 Ròng rọc đơn Mắt cố định 3/16 inch Chiều dài tổng thể 1 7/16in
€20.45 /đơn vị