<span Class='notranslate'>Ronstan </span> Rf185 | Single Pulley Fixed Eye 2 Inch Length | 4fta1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RONSTAN RF185 Mắt cố định RONSTAN RF2 Chiều dài 7 inch | AD4PFN 1FTAXNUMX

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 Inch Length

Trong kho
Khoản mục: AD7PFN phần: RF185Tham chiếu chéo: 4FTA1
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
€33.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRòng rọc đơn
Số lượng vỏ1
Mắt trong Dia.3 / 16 "
Kết thúcThép không gỉ
Chiều cao35 / 64 "
Vật chất316SS
Tối đa Tải660 Lb.
Chiều dài tổng thể2"
Dây thừng Dia.5 / 16 "
Sheave Ngoài Dia.1-1 / 8 "
Kích thước máy2"
KiểuMắt cố định
Đường kính bánh xe1.125 "
Chiều rộng1.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8483509040
Quốc giaAU

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoTối đa TảiChiều dài tổng thểDây thừng Dia.Kích thước máyĐường kính bánh xeChiều rộngGiá cả
RONSTAN RF661 Mắt cố định ròng rọc đơn 3/16 inch Chiều dài tổng thể 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6 RF66113 / 32 "330 lb1.437 "3 / 16 "1.437 "3 / 4 "3 / 4 "€20.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RONSTAN RF185 Single Pulley Fixed Eye 2 Inch Length
€33.35 /đơn vị