Ron-vik 7221890 | Bộ Lọc Dòng Cấu Hình Thấp 1/2 Inch Fnpt | 6ujk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy lọc dòng RON-VIK 7221890 Cấu hình thấp 1/2 inch Fnpt | AF2JWU 6UJK3

RON-VIK 7221890 Bộ lọc dòng cấu hình thấp 1/2 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AF2JWU phần: 7221890Tham chiếu chéo: 6UJK3
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
€35.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc dòng
Màu báttrắng
Màutrắng
Kiểu kết nốiFNPT
đường kính3"
Tốc độ dòng2 gpm
Vật liệu đệmEPDM
Chiều cao3"
Vật liệu vỏNylon
Chiều dài3"
Vật chấtNylon
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 F
Max. Sức ép100 @ 125F
Lưới thép50
Micron304
Kích thước đường ống1/2 FNPT
Hải cảng1/2 FNPT
MànThép không gỉ
Diện tích màn hình (Sq.-In.)3.95
Chất liệu màn hình304 thép không gỉ
KiểuTiểu sử thấp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Kiểu kết nốiđường kínhKích thước đường ốngHải cảngChất liệu màn hìnhTốc độ dòngVật liệu đệmGiá cả
Máy lọc dòng RON-VIK 7221290 Cấu hình thấp 1/4 inch Mnpt | AF2JWB 6UJH7 7221290125 FMNPT3"1/4 MNPT1/4 MNPT304 thép không gỉ0.5 gpmEPDM€27.93
Máy lọc dòng RON-VIK 5583290 1/4 inch Fnpt | AF2JWC 6UJH8 5583290125 FFNPT3"1/4 FNPT1/4 FNPTThép không gỉ0.5 gpmEPDM€45.81
Bộ lọc dòng RON-VIK 7221490 Cấu hình thấp 3/8 inch Mnpt | AF2JWD 6UJH9 7221490125 FMNPT3"3/8 MNPT3/8 MNPT304 thép không gỉ1.5 gpmEPDM€27.93
Máy lọc dòng RON-VIK 5739790 3/8 inch Fnpt | AF2JWE 6UJJ0 5739790125 FFNPT3"3/8 FNPT3/8 FNPT304 thép không gỉ2 gpmEPDM€34.48
Máy lọc dòng RON-VIK 7221690 Cấu hình thấp 1/2 inch Mnpt | AF2JWF 6UJJ1 7221690125 FMNPT3"1/2 MNPT1/2 MNPT304 thép không gỉ2 gpmEPDM€27.93
Máy lọc dòng RON-VIK 7221790 1/2 inch Fnpt | AF2JWG 6UJJ2 7221790125 FFNPT3"1/2 FNPT1/2 FNPT304 thép không gỉ2 gpmEPDM€36.04
Máy lọc dòng RON-VIK 7221990 1-1 / 4 Inch Fnpt | AF2JWH 6UJJ3 7221990125 FFNPT5"1-1 / 4 FNPT1-1 / 4 FNPT304 thép không gỉ14.5 gpmEPDM€123.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RON-VIK 7221890 Bộ lọc dòng cấu hình thấp 1/2 inch Fnpt
€35.14 /đơn vị