Ron Crane Scales Ron 2000-s01cc | Lực kế cẩu 3ekw9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cân CẨU RON RON 2000-S01CC Máy đo lực cẩu thép 3-5/7 Inch Chiều cao | AC8XBX 3EKW9

RON CRANE SCALES Máy đo lực kế cầu trục RON 2000-S01CC Chiều cao 3-5/7 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8XBX phần: RON 2000-S01CCTham chiếu chéo: 3EKW9
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
€4,368.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo lực cần cẩu
tính chính xác+ / - 0.1%
Sức chứa2000 lb
Có dây / Không dâyCó dây
Giao diệnKỹ thuật số 1/2 "LCD
Kết thúcSơn polyurethane
Loại tốt nghiệplb./kg.
Vật chấtThép
Chiều cao tổng thể4.9 "
Chiều dài tổng thể3"
Chiều rộng tổng thể0.7 "
Nguồn điệnPin kiềm dùng một lần 1.5V
Độ phân giải1 lb. / 0.5 kg
Nhiệt độ. Phạm vi-15 độ F đến +175 độ F (-25 độ C đến +80 độ C)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9031808085
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn điệnSức chứaGiao diệnĐộ phân giảiKết thúcVật chấtChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
CẨU TRỤC RON KÍCH CẦU RON 3050 CW-01 Lực kế cầu trục 12 inch H Nhôm | AC8XBL 3EKV8 Ron 3050 cw-01Pin kiềm dùng một lần 1.5V2000 lbLCD 2 "kỹ thuật số1 lb. / 0.5 kgIridized và Polyurethane trángNhôm13.2 "9"€7,221.87
CẨU TRỤC CẨU RON 3050 CW-016 Lực kế cầu trục 5 inch Chiều rộng Nhôm | AC8XBM 3EKV9 Ron 3050 cw-016Pin kiềm dùng một lần 1.5V3200 lbLCD 2 "kỹ thuật số2 lb. / 1 ​​kg.Iridized và Polyurethane trángNhôm13.2 "9"€7,360.75
CẨU TRỤC RON KÍCH CẦU RON 3050 CW-03 Lực kế cầu trục 15.7 inch H Nhôm | AC8XBN 3EKW1 Ron 3050 cw-03Pin kiềm dùng một lần 1.5V6000 lbLCD 2 "kỹ thuật số2 lb. / 1 ​​kg.Iridized và Polyurethane trángNhôm15.79"€7,701.66
CẨU TRỤC CẨU RON RON 3050 CW-05 Lực kế cầu trục 16.7 inch H Nhôm | AC8XBP 3EKW2 Ron 3050 cw-05Pin kiềm dùng một lần 1.5V10,000 lbLCD 2 "kỹ thuật số5 lb. / 2 ​​kg.Iridized và Polyurethane trángNhôm16.7 "9"€7,817.71
KÉO DẪN CẨU RON RON 3050 CW-10 Lực kế cầu trục 18.7 inch H Nhôm | AC8XBQ 3EKW3 Ron 3050 cw-10Pin kiềm dùng một lần 1.5V20,000 lbLCD 2 "kỹ thuật số10 lb. / 5 kgIridized và Polyurethane trángNhôm21.8 "9"€8,710.58
CẨU TRỤC CẨU RON 3025 MCW-01 Lực kế cầu trục Nhôm 5 inch Chiều rộng | AC8XBR 3EKW4 RON 3025 MCW-01Pin kiềm dùng một lần 1.5V2000 lbLCD 1 "kỹ thuật số1 lb. / 0.5 kgIridized và Polyurethane trángNhôm13.2 "6.3 "€5,520.20
CẨU TRỤC CẨU RON RON 3025 MCW-016 Lực kế cầu trục Chiều cao 13.2 inch | AC8XBT 3EKW5 RON 3025 MCW-016Pin kiềm dùng một lần 1.5V3200 lbLCD 1 "kỹ thuật số2 lb. / 1 ​​kg.Iridized và Polyurethane trángNhôm13.2 "6.3 "€5,707.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RON CRANE SCALES Máy đo lực kế cầu trục RON 2000-S01CC Chiều cao 3-5/7 inch
€4,368.46 /đơn vị