Chicago-latrobe 55124 | Danh Sách Máy Khoan Trục Vít #2157 1/2 In | 10u291 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Danh sách Máy khoan bắt vít CHICAGO-LATROBE 55124 #2157 1/2 In | AA2NAL 10U291

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 55124 # 2157 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA2NAL phần: 55124Tham chiếu chéo: 10U291
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
€44.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.5000
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTitan Nitride
Chiều dài sáo57.15mm
Kích thước phân số1 / 2 "
Danh sách số2157
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể95.25mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.12.70mm
Kích thước máy1 / 2 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTương đương thập phânLoại thứ nguyênLoại điểmChân Địa.Kích thước máyKích thước dâyKết thúcGiá cả
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48504 # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Inch phân sốMục đích chung1.5875mm1 / 16 "-Tươi€2.90
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48505 # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Inch phân sốMục đích chung1.9837mm5 / 64 "-Tươi€2.93
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48506 # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Inch phân sốMục đích chung2.38125mm3 / 32 "-Tươi€3.02
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48507 # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Inch phân sốMục đích chung2.7788mm7 / 64 "-Tươi€2.97
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48508 # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Inch phân sốMục đích chung3.175mm1 / 8 "-Tươi€2.99
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48509 # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Inch phân sốMục đích chung3.5712mm9 / 64 "-Tươi€3.02
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48510 # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149 4851052.3875mm0.1562Inch phân sốMục đích chung3.9675mm5 / 32 "-Tươi€3.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 55124 # 2157 1/2 In
€44.13 /đơn vị