Chicago-latrobe 48510 | Danh Sách Máy Khoan Trục Vít #157 5/32 In | 10p149 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48510 # 157 5/32 In | AA2LDE 10P149

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 48510 # 157 5/32 In

Trong kho
Khoản mục: AA2LDE phần: 48510Tham chiếu chéo: 10P149

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€3.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan trục vít
Tương đương thập phân0.1562
Loại thứ nguyênInch phân số
Mũi khoan118 độ.
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo25.4mm
Kích thước phân số5 / 32 "
Danh sách số157
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể52.3875mm
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmMục đích chung
Chân Địa.3.9675mm
Kích thước máy5 / 32 "
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)0.25
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)0.25
Mã HS8207502080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểTương đương thập phânLoại thứ nguyênLoại điểmChân Địa.Kích thước máyKích thước dâyKết thúcGiá cả
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48504 # 157 1/16 In | AA2LCY 10P143 4850441.275mm0.0625Inch phân sốMục đích chung1.5875mm1 / 16 "-Tươi€2.99
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48505 # 157 5/64 In | AA2LCZ 10P144 4850542.862500000000004mm0.0781Inch phân sốMục đích chung1.9837mm5 / 64 "-Tươi€2.91
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48506 # 157 3/32 In | AA2LDA 10P145 4850644.45mm0.0938Inch phân sốMục đích chung2.38125mm3 / 32 "-Tươi€3.02
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48507 # 157 7/64 In | AA2LDB 10P146 4850746.0375mm0.1094Inch phân sốMục đích chung2.7788mm7 / 64 "-Tươi€2.97
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48508 # 157 1/8 In | AA2LDC 10P147 4850847.625mm0.1250Inch phân sốMục đích chung3.175mm1 / 8 "-Tươi€2.99
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48509 # 157 9/64 In | AA2LDD 10P148 4850949.2125mm0.1406Inch phân sốMục đích chung3.5712mm9 / 64 "-Tươi€3.02
Danh sách máy khoan trục vít CHICAGO-LATROBE 48511 # 157 11/64 In | AA2LDF 10P150 4851153.975mm0.1719Inch phân sốMục đích chung4.3656250000000005mm11 / 64 "-Tươi€3.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE Danh sách máy khoan trục vít 48510 # 157 5/32 In
€3.26 /đơn vị