vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phễu trống ROMOLD DF1, có nắp, thùng phuy 205 lít | CE4THV

ROMOLD Phễu phuy DF1, Có nắp, Phuy 205 lít

Trong kho
Khoản mục: CE4THV Mẫu: DF1

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€68.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhễu trống có nắp
Chiều cao230mm
Chiều dài610mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.96
Chiều cao tàu (cm)30.4
Chiều dài tàu (cm)68.05
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaUK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiGiá cả
ROMOLD DF200 Phễu IBC trống, với bộ lọc mảnh vụn tích hợp | CE4THW DF200150mm640mm€121.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROMOLD Phễu phuy DF1, Có nắp, Phuy 205 lít
€68.15 /đơn vị