ROCKWOOD 2948.26D Bu-lông Satin Chrome tự động xả
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt xả tự động |
Đầu bu lông Dia. | 1 / 2 " |
Chiều dài bu lông | 1.25 " |
Kết thúc | Satin Chrome |
phần cứng | Bao gồm |
Chiều cao | 8.5 " |
Vật chất | Đồng thau / thép không gỉ |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.79 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 32.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 8302419015 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.