Robertshaw 785-001 | Relighter Auto Pilot | 1wg90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto pilot | AB3ZQZ 1WG90

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto Pilot

Trong kho
Khoản mục: AB3ZQZ Mẫu: 785-001Tham chiếu chéo: 1WG90
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
€118.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBật lửa lại gas Pilot tự động
dòng điện xoay chiều1
Kiểm soát Volts24, 115, 0r 9VDC
Kết nối điệnĐiện cực tiêu chuẩn
Loại khíLP / NG
Độ dài chì24 "
KiểuChỉ dành cho hệ thống thí điểm đứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9613802090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Xếp hạng điện (24 / 120VAC, 50/60 Hz, 25mA)
  • Mô tả hoạt động (Thiết bị đo khí hậu thí điểm tự động)
  • Thử lại (Liên tục)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW 785-001 Relighter Auto Pilot
€118.35 /đơn vị