Robertshaw 2374-499 | Công tắc cảm biến áp suất .05-12 | 6xju2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc cảm biến áp suất ROBERTSHAW 2374-499 .05-12 | AF2RUV 6XJU2

ROBERTSHAW 2374-499 Công tắc cảm biến áp suất .05-12

Trong kho
Khoản mục: AF2RUV Mẫu: 2374-499Tham chiếu chéo: 6XJU2
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
€61.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cảm biến áp suất
Độ sâu3-1 / 4 "
Khác biệt (Trong. WC)0.02 để 0.8
Giá điện300 VA Pilot Duty ở 115 đến 277 VAC, 15 amps Không dẫn đến 277 VAC
Chức năngCảm nhận áp suất không khí dương, âm hoặc chênh lệch
Chiều cao6.125 "
Gắn lỗ OC3-7 / 8 Trong.
Vị trí lắpTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 đến 180 F
Phạm vi cài đặt áp suất0.05 đến 12.0 In. Nhà vệ sinh
Đầu nối dòng mẫuNén tích phân
Loại chuyển đổiSPDT
KiểuH VAC / Mục đích chung
Chiều rộng3 11 / 32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộngGiá cả
Công tắc cảm biến áp suất ROBERTSHAW 2374-495 .25-1.0 | AF2RUT 6XJU0 2374-4952-1 / 8 "4"-40 ĐẾN 190 F3.25 "€47.64
ROBERTSHAW 2374-498 Công tắc cảm biến áp suất 1-4 Wc | AF2RUU 6XJU1 2374-4982-1 / 8 "4"-40 ĐẾN 190 F3.25 "€42.25
Công tắc cảm biến áp suất ROBERTSHAW 2374-500 .05-12 | AF2RUW 6XJU3 2374-5003-1 / 4 "6.125 "-40 đến 180 F3 11 / 32 "€45.61
ROBERTSHAW 2374-508 Công tắc cảm biến áp suất Spdt | AF2RVD 6XJV1 2374-5083"4 3 / 32 "-40 đến 180 F4.62 "€71.96
ROBERTSHAW 2374-509 Công tắc cảm biến áp suất Spdt | AF2RVE 6XJV2 2374-5092-3 / 4 "4 3 / 32 "-40 đến 180 F4.62 "€70.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ROBERTSHAW 2374-499 Công tắc cảm biến áp suất .05-12
€61.39 /đơn vị