Rixson 994-a3 | Có thể điều chỉnh phát hành cửa từ tường | 4azr3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RIXSON 994-A3 Cửa cuốn từ tường có thể điều chỉnh | AD6VRT 4AZR3

RIXSON 994-A3 Phát hành cửa từ tường có thể điều chỉnh

Trong kho
Khoản mục: AD6VRT phần: 994-A3Tham chiếu chéo: 4AZR3
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
€503.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ cửa điện từ Tri Volt
Amp vẽ @ 12V0.04
Amp vẽ @ 24V0.02
Kết thúcNhôm phun
Lực lượng nắm giữ (Lb.)50-55
Điện áp đầu vào120VAC, 24VAC / DC, 12VDC
Vật chấtNhôm
Hành động mở đầuGiải phóng điện từ
Yêu cầu nguồn điện0.2A @ 120 VAC, 0.2A @ 24 VAC / DC
Chiếu từ tường3-3 / 4 Trong.
KiểuTreo tường, âm tường, có thể điều chỉnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8505908000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ sâu phần ứng (In.) (1-5 / 8)
  • Chiều dài phần ứng (In.) (4-5 / 8)
  • Chiều rộng phần ứng (In.) (2-3 / 4)
  • Tổng chiếu (In.) (4-1 / 8)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhYêu cầu nguồn điệnKiểuGiá cả
RIXSON 981-A3 Giải phóng cửa từ tính cuộn dây Tri Volt B đến B | AD6VRY 4AZR8 981-A30.08 A @ 12VDC, 0.08A @ 24VAC / DC, 0.08A @ 120VACGắn sàn, quay lại cửa sau€1,082.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RIXSON 994-A3 Phát hành cửa từ tường có thể điều chỉnh
€503.17 /đơn vị