Rex Cut 830068 | Bánh cắt vừa mềm 3x1/16x3/8 20000 Vòng/phút | 39cw49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REX CUT 830068 CutOff Wheel Trung bình Mềm 3x1 / 16x3/8 20000 vòng / phút | AH8YZH 39CW49

REX CUT 830068 Bánh xe cắt vừa mềm 3x1/16x3/8 20000 vòng/phút

Trong kho
Khoản mục: AH8YZH phần: 830068Tham chiếu chéo: 39CW49
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
€10.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe cắt mài mòn
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Lỗ trồng cây3 / 8 "
Kim cương KnockoutKhông
Tối đa RPM20,000
bề dầy1 / 16 "
Đường kính bánh xe3"
Loại bánh xeLoại 1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)7.3
Chiều dài tàu (cm)11.75
Chiều rộng tàu (cm)11.75
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyTối đa RPMbề dầyGiá cả
REX CUT 131233 Bánh xe CutOff 3 x 1/16 x 3/8 18080 vòng / phút | AH8YZD 39CW37 1312333 / 8 "18,0801 / 16 "€10.95
REX CUT 132803 Bánh xe CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 vòng / phút | AH8YZE 39CW42 1328033 / 8 "12,0951 / 8 "€10.80
REX CUT 132813 Bánh xe CutOff 3 x 1/8 x 3/8 12095 vòng / phút | AH8YZF 39CW43 1328133 / 8 "12,0951 / 8 "€10.95
REX CUT 830072 CutOff Wheel Fine Hard 3x1 / 1 x3/8 20000 vòng / phút | AH8YZG 39CW48 8300723 / 8 "20,0001 / 16 "€10.64
REX CUT 830022 Bánh xe CutOff Vừa Mềm 3 x1 / 8 x1 / 4 20000 vòng / phút | AH8YZJ 39CW52 8300221 / 4 "20,0001 / 8 "€11.48
REX CUT 897212 Bánh xe CutOff Thô 3 x1 / 16 x1 / 4 18000 vòng / phút | AH8YZQ 39CW68 8972121 / 4 "18,0001 / 16 "€10.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REX CUT 830068 Bánh xe cắt vừa mềm 3x1/16x3/8 20000 vòng/phút
€10.64 /đơn vị