Revvo 42450240406420010805 | 2gu77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO 42450240406420010805 Bánh xe thân xoay có khóa tổng 4 inch 176 Lb | AB9YYT 2GU77

REVVO 42450240406420010805 Bánh xe xoay có khóa tổng 4 inch 176 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB9YYT phần: 42450240406420010805Tham chiếu chéo: 2GU77
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
€67.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay với khóa tổng
Loại phanhPhần cuối
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõinhựa
Tải Xếp hạng176 lb
Loại khóaTổng khóa
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể5"
Đường đuaBóng chính xác
Thân cây Dia.10 mm
Chiều dài thân15mm
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 176 độ F
Kích thước chủ đềM10
Vòng bi bánh xeBanh
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cốt lõiTải Xếp hạngChiều cao tổng thểThân cây Dia.Chiều dài thânKích thước chủ đềVòng bi bánh xeGiá cả
REVVO 2450240900720010805 Bánh xe thân xoay có khóa tổng 4 inch 275 Lb | AB9YZD 2GU87 2450240900720010805Nhôm275 lb4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Trục lăn€107.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO 42450240406420010805 Bánh xe xoay có khóa tổng 4 inch 176 Lb
€67.80 /đơn vị