Revvo 2450240900720010805 | 2gu87 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REVVO 2450240900720010805 Bánh xe thân xoay có khóa tổng 4 inch 275 Lb | AB9YZD 2GU87

REVVO 2450240900720010805 Bánh xe xoay có khóa tổng 4 inch 275 Lb

Trong kho
Khoản mục: AB9YZD phần: 2450240900720010805Tham chiếu chéo: 2GU87

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€107.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCaster thân xoay với khóa tổng
Loại phanhPhần cuối
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõitrắng
Vật liệu cốt lõiNhôm
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
Tải Xếp hạng275 lb
Loại khóaTổng khóa
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Chiều cao tổng thể4.75 "
Đường đuaBóng chính xác
Thân cây Dia.1 / 2 "
Chiều dài thân25 / 32 "
Loại thânCó ren
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ đến 176 độ F
Kích thước chủ đềM12
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xemàu xám
Đường kính bánh xe4"
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8302200000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cốt lõiTải Xếp hạngChiều cao tổng thểThân cây Dia.Chiều dài thânKích thước chủ đềVòng bi bánh xeGiá cả
REVVO 42450240406420010805 Bánh xe thân xoay có khóa tổng 4 inch 176 Lb | AB9YYT 2GU77 42450240406420010805nhựa176 lb5"10 mm15mmM10Banh€67.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REVVO 2450240900720010805 Bánh xe xoay có khóa tổng 4 inch 275 Lb
€107.73 /đơn vị