RENEWABLE LUBRICANTS 82406 Bio SynXtra Gear Oil, Cấp 46, Dung tích trống 55 gallon
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dầu bánh răng |
Căn cứ | Ester tự nhiên, tổng hợp sinh học |
Dầu nền | Bán tổng hợp |
Màu | Màu vàng |
Kích cỡ thùng | 55 gal. |
Loại Container | Trống |
Điểm sáng | Độ phân giải C |
Áo khoác bốn bóng | 0.3mm |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | USDA BioPreferred Chỉ định |
Cấp độ nhớt ISO | 46 |
Xếp hạng NSF của chất bôi trơn | Không được đánh giá |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 491 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -49 độ F |
Điểm đổ | -42 độ C |
Lớp SAE | Không xác định |
Kích thước máy | 55 gal. |
Trọng lượng riêng | 0.90 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -49 độ đến 491 độ F |
Độ nhớt @ 100C | 8.6 cSt |
Độ nhớt @ 40C | 41.5 cSt |
Chỉ số độ nhớt | 175 |
Trọng lượng tàu (kg) | 204.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 2710193040 |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ thùng | Loại Container | Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | Kích thước máy | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82404 | 5 gal. | thùng đựng nước | -49 độ F | 5 gal. | -49 độ đến 491 độ F | €347.45 | ||
82424 | 5 gal. | thùng đựng nước | -36 độ F | 5 gal. | -36 độ đến 527 độ F | €429.44 | ||
82426 | 55 gal. | Trống | -36 độ F | 55 gal. | -36 độ đến 527 độ F | - | RFQ
| |
82474 | 5 gal. | thùng đựng nước | -13 độ F | 5 gal. | -13 độ đến 554 độ F | €607.29 | ||
82476 | 55 gal. | Trống | -13 độ F | 55 gal. | -13 độ đến 554 độ F | - | RFQ
| |
82484 | 5 gal. | thùng đựng nước | -13 độ F | 5 gal. | -13 độ đến 554 độ F | €552.68 | ||
82486 | 55 gal. | Trống | -13 độ F | 55 gal. | -13 độ đến 554 độ F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.