Remco 70625 | Chà sàn trắng Polypropylene cứng 2-1/2 X 19 In | 38y644 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 70625 Deck Scrub Polypropylene trắng cứng 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYA 38Y644

REMCO 70625 Miếng chà sàn màu trắng Polypropylene cứng 2-1/2 x 19 In

Trong kho
Khoản mục: AC7WYA phần: 70625Tham chiếu chéo: 38Y644
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
€110.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChà sàn
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ18.5 "
Chiều rộng bàn chải2.5 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý Màutrắng
Chiều dài tổng thể19 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1 13 / 16 "
UPC5705020070624

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 70622 Chà sàn Polypropylene xanh cứng 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXX 38Y641 70622màu xanh lámàu xanh lá€108.69
REMCO 70623 Chà sàn Blue Stiff Polypropylene 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXY 38Y642 70623Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€109.55
REMCO 70624 Deck Scrub Polypropylene Red Stiff 2-1 / 2 x 19 In | AC7WXZ 38Y643 70624đỏđỏ€110.01
REMCO 70626 Chà sàn Polypropylene màu vàng cứng 2-1 / 2 x 19 In | AC7WYB 38Y645 70626Màu vàngMàu vàng€107.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 70625 Miếng chà sàn màu trắng Polypropylene cứng 2-1/2 x 19 In
€110.15 /đơn vị