Remco 69621 | Máy Cạo Dài 9-3/4 Màu Hồng | 30pc71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 69621 Scraper 9-3 / 4 Chiều dài Màu hồng | AF9PBL 30PC71

REMCO 69621 Cái cạp dài 9-3/4 Màu hồng

Trong kho
Khoản mục: AF9PBL phần: 69621Tham chiếu chéo: 30PC71
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
€11.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái nạo
MàuHồng
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài9.75 "
Vật chấtpolypropylene
Chiều dài tổng thể9.75 "
Chiều rộng tổng thể4"
Phong cáchKhông mài mòn, chống hóa chất
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuKhông mài mòn, chống hóa chất
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3924905650

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuThiết kếMụcChiều rộng tổng thểPhong cáchKiểuChiều rộngGiá cả
REMCO 69628 Bench Scraper 4-1 / 2 x 9-3 / 4 inch Tím | AA8JYQ 18G807 69628Màu tímOne Piece, ép phunbăng ghế dự bị4.5 "Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4.5 "€11.34
REMCO 69622 Scraper Tay Lớn Màu Xanh Lá Cây 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCQ 3LB51 69622màu xanh lá1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69623 Scraper Tay Lớn Màu Xanh 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCR 3LB52 69623Màu xanh da trời1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69624 Scraper Tay Lớn Màu Đỏ 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCT 3LB53 69624đỏ1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69625 Scraper Hand lớn Trắng 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCU 3LB54 69625trắng1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69626 Scraper Tay Lớn Màu Vàng 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCV 3LB55 69626Màu vàng1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69629 Scraper lớn màu đen | AE4VWT 5NAH9 69629Đen1 mảnhcái nạo4.5 "TayTay4.5 "€11.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 69621 Cái cạp dài 9-3/4 Màu hồng
€11.34 /đơn vị