Remco 69625 | Máy Cạo Tay Lớn Trắng 4 X 9-3/4 Inch | 3lb54 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 69625 Scraper Hand lớn Trắng 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCU 3LB54

REMCO 69625 Cái nạo tay lớn màu trắng 4 x 9-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9XCU phần: 69625Tham chiếu chéo: 3LB54
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
€11.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcScraper tay lớn
Màutrắng
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài9.75 "
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể9.75 "
Chiều rộng tổng thể4"
Phong cáchKhông mài mòn, chống hóa chất
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuKhông mài mòn, chống hóa chất
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuThiết kếMụcChiều rộng tổng thểPhong cáchKiểuChiều rộngGiá cả
REMCO 69628 Bench Scraper 4-1 / 2 x 9-3 / 4 inch Tím | AA8JYQ 18G807 69628Màu tímOne Piece, ép phunbăng ghế dự bị4.5 "Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4.5 "€11.34
REMCO 69622 Scraper Tay Lớn Màu Xanh Lá Cây 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCQ 3LB51 69622màu xanh lá1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69623 Scraper Tay Lớn Màu Xanh 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCR 3LB52 69623Màu xanh da trời1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69624 Scraper Tay Lớn Màu Đỏ 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCT 3LB53 69624đỏ1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69626 Scraper Tay Lớn Màu Vàng 4 x 9-3 / 4 Inch | AC9XCV 3LB55 69626Màu vàng1 mảnhScraper tay lớn4"Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4"€11.34
REMCO 69629 Scraper lớn màu đen | AE4VWT 5NAH9 69629Đen1 mảnhcái nạo4.5 "TayTay4.5 "€11.34
REMCO 69627 Scraper Polypropylene cầm tay 4-3 / 8 x 9-3 / 4 Orange | AE7CER 5WUJ4 69627trái cam1 mảnhScraper tay4.5 "Không mài mòn, chống hóa chấtKhông mài mòn, chống hóa chất4.5 "€11.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 69625 Cái nạo tay lớn màu trắng 4 x 9-3/4 inch
€11.34 /đơn vị