Remco 69606 | Máy cạo băng ghế dự bị Polypropylen màu vàng 8 1/2 X 5 In | 2wmg5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 69606 Máy cạp băng ghế Polypropylene Vàng 8 1/2 x 5 In | AC3VMC2WMG5

REMCO 69606 Máy cạo băng ghế dự bị Polypropylen màu vàng 8 1/2 x 5 In

Trong kho
Khoản mục: AC3VMC phần: 69606Tham chiếu chéo: 2WMG5
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
€22.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcbăng ghế dự bị
MàuMàu vàng
Thiết kế1 mảnh
Chiều dài5"
Vật chấtpolypropylene
Có thể phát hiện kim loạiKhông
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể8.5 "
Phong cáchCứng, không mài mòn, kháng hóa chất
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
KiểuCứng, không mài mòn, kháng hóa chất
Chiều rộng8.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS3924104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuThiết kếChiều dàiChiều dài tổng thểPhong cáchGiá cả
REMCO 69608 Bench Scraper 8-1 / 2 x 5 inch Tím | AA8JYP 18G806 69608Màu tímOne Piece, ép phun5"5"Tự động€22.79
REMCO 69602 Máy cạp băng ghế Polypropylene Xanh lục 8 1/2 x 5 In | AC3VLY2WMG1 69602màu xanh lá1 mảnh5"5"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79
REMCO 69603 Máy cạp băng ghế Polypropylene Blue 8 1/2 x 5 In | AC3VLZ 2WMG2 69603Màu xanh da trời1 mảnh5"5"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79
REMCO 69604 Máy cạp băng ghế Polypropylene Đỏ 8 1/2 x 5 In | AC3VMA 2WMG3 69604đỏ1 mảnh5"5"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79
REMCO 69605 Máy cạp băng ghế Polypropylene Trắng 8 1/2 x 5 In | AC3VMB 2WMG4 69605trắng1 mảnh5"5"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79
REMCO 69607 Bench Scraper Polypropylene 8-1 / 2 x 5 inch Orange | AE7CET 5WUJ5 69607trái camMột mảnh5"5"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79
REMCO 69601 Bench Scraper 8-1 / 2 inch Chiều dài Hồng | AF9PBJ 30PC69 69601Hồng1 mảnh3"3"Cứng, không mài mòn, kháng hóa chất€22.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 69606 Máy cạo băng ghế dự bị Polypropylen màu vàng 8 1/2 x 5 In
€22.79 /đơn vị