Remco 5380-103-9 | Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/2 inch Chiều dài tổng thể | 8ckn5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 5380-103-9 Bàn chải thoát nước Polyester Đen 6-1 / 2 inch Chiều dài tổng thể | AF3RMR 8CKN5

REMCO 5380-103-9 Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/2 Inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AF3RMR phần: 5380-103-9Tham chiếu chéo: 8CKN5
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
€40.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống có tay cầm
Kháng axit
Màu lôngĐen
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ6"
Chiều rộng bàn chải4"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuĐen
Chiều dài tổng thể6.5 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt4"
UPC5705025380919

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 5380-103-2 Bàn chải ống Polypropylene màu xanh lá cây cứng 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUL 38Y537 5380-103-2màu xanh lámàu xanh lá€45.26
REMCO 5380-103-3 Bàn chải ống Blue Stiff Polypropylene 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUM 38Y538 5380-103-3Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€45.26
REMCO 5380-103-4 Bàn chải ống Polypropylene đỏ cứng 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUN 38Y539 5380-103-4đỏđỏ€45.26
REMCO 5380-103-5 Bàn chải ống Polypropylene trắng cứng 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUP 38Y540 5380-103-5trắngtrắng€45.26
REMCO 5380-103-6 Bàn chải ống Polypropylene màu vàng cứng 4 x 6-1 / 2 In | AC7WUQ 38Y541 5380-103-6Màu vàngMàu vàng€45.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 5380-103-9 Bàn chải xả Polyester Đen 6-1/2 Inch Chiều dài tổng thể
€40.62 /đơn vị