Remco 53766 | Bàn chải dạng ống Polypropylen cứng màu vàng 3/4 X 19-5/8 | 38y526 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải ống REMCO 53766 Polypropylene màu vàng cứng 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTZ 38Y526

REMCO 53766 Bàn chải ống Polypropylen cứng màu vàng 3/4 x 19-5/8

Trong kho
Khoản mục: AC7WTZ phần: 53766Tham chiếu chéo: 38Y526
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
€14.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ5"
Chiều rộng bàn chải3 / 4 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý Chiều dài14 "
Xử lý vật liệuPolypropylene, thép không gỉ
Chiều dài tổng thể19.625 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)50.04
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 53762 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTV 38Y522 53762màu xanh lámàu xanh lá€14.07
REMCO 53763 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 3/4 x 19-5 / 8 In | AC7WTW 38Y523 53763Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€14.07
REMCO 53764 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 3/4 x 19-5 / 8 In | AC7WTX 38Y524 53764đỏđỏ€14.07
Bàn chải ống REMCO 53765 Polypropylene trắng cứng 3/4 x 19-5 / 8 | AC7WTY 38Y525 53765trắngtrắng€14.07
Bàn chải dạng ống REMCO 53768, Trung bình, Kích thước 0.8 inch x 19.7 inch, Màu tím | CM7PUZ 53768--€13.65
RFQ
Bàn chải dạng ống REMCO 53761, Trung bình, Kích thước 0.8 inch x 19.7 inch, Màu hồng | CM7PVA 53761--€13.65
RFQ
Bàn chải dạng ống REMCO 53767, Trung bình, Kích thước 0.8 inch x 19.7 inch, màu cam | CM7PVB 53767--€13.65
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 53766 Bàn chải ống Polypropylen cứng màu vàng 3/4 x 19-5/8
€14.07 /đơn vị